{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01200105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0120 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka | 12 mm | |
| Długość chwytu | 44,7 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 12 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | DLC | |
| Średnica skrawania | 12 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Długość skrawania | 26 mm | |
| Długość bijaka | 26 mm | |
| Długość ramienia | 105 mm | |
| Frez typu ISO | Frezy do profili okrągłych | |
| Dokładność wyważenia | G 2,5 mit HA | |
| Tylny kat natarcia | 10 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 13 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 2 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża | 6 mm | |
| Promień | 6 mm | |
| Tolerancja obrysu promienia | ±0,01 | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 105,3 mm | |
| Długość użytkowa | 26 mm | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Długość funkcjonalna | 26 mm | |
| Masa | 281 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | frezy do profili okrągłych | |
| Współczynnik korekcyjny | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 26 mm; 0,36 mm |
| Numer artykułu | 207092 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197849861 | |
| Numer producenta | 207092 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |