Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy promieniowe VHM, ZOX, ⌀ f8 DC: 3mm

Nr art.: 207090 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka ZOX
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,03×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
długość ostrzy Lc 10 mm
promień R 1,5 mm
wysięg L1 z szyjką 82 mm
⌀ szyjki D1 2,7 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,01 mm
współczynnik korekcyjny dla vc 1,25
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207090 3
EAN / GTIN 4045197126054
Numer producenta 207090 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
375
Al > 10% Si:
N
250
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze