• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste VHM, DLC, f8 DC: 10mm

Nr art.: 207072 10
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
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Frez do pogłębiania
Powłoka
DLC
Średnica skrawania Dc
10 mm
Długość skrawania Lc
25 mm
Promień R
5 mm
Długość całkowita L
100 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
2
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Długość wysięgu A
60 mm
Materiał skrawający
VHM
Klasa tolerancji
f8
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01000105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
10 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
10
Długość chwytu LS
39,7 mm
Posuw na ząb – kopiowanie fz
0,08 mm
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Vollradiusfräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
9,4 mm
Dokładność wyważenia
G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
2
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja promieniowa
Promień naroża R
5 mm
Tolerancja obrysu promienia
±0,01
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
2
Posuw na ząb w
aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); O (inne)
Grupa zastosowań narzędzi
W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
f8
Długość użytkowa L1
60 mm
Długość funkcjonalna
25 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
żółty
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207072 10
EAN / GTIN 4045197849762
Numer producenta 207072 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
450
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
120
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji.
Tolerancje: kontur promienia = ±0,01 mm.

Wskazówka:

produkt następca dla nr 207070.