Frezy kuliste VHM 16 mm

Nr art.: 207032 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,03×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 20 mm
promień R 8 mm
wysięg L1 z szyjką 44 mm
⌀ szyjki D1 15 mm
długość całkowita L 83 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,15 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207032 16
EAN / GTIN 4045197849694

Tabela zastosowań

Al
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
550
Al > 10% Si:
N
500
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
140
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką DLC-sp2 najnowszej generacji.
Tolerancje: kontur promienia = ±0,01 mm.

Wskazówka:

produkt następca dla nr 207030.
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
    f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka