Frezy kuliste VHM, do kopiowania 0,8X4 mm

Nr art.: 207023 0,8X4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / -0,005
  • Liczba zębów Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 0,8 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / -0,005
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 25 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 0,64 mm
Promień ostrza R1 0,4 mm
wysięg L1 z szyjką 4 mm
⌀ szyjki D1 0,77 mm
długość całkowita L 45 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w odlewach aluminiowych 0,02 mm
Czynnik korekcji ap korr 1
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207023 0,8X4
EAN / GTIN 4045197916181

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z najnowszej generacji powłoką DLC sp2. Do wysokowydajnej i dokładnej obróbki stopów aluminium. Bardzo wąskie tolerancje zapewniają wysoką dokładność. Podwójnie zeszlifowana powierzchnia wklęsła z 2 łysinkami.
Kąt odsadzenia α=16°.
Tolerancje:
  • Promień ostrzy: Kontur promienia = 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
kopiowanie: ap = korekta 0,25 × D × ap
W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!
np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC× L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka