{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 18 mm | |
Promień ostrza R1 | 1 mm | |
długość całkowita L | 65 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC | 0,015 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206442 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599391 |