Frezy torusowe VHM HPC DIN 6535 HA 6/1,0 mm

Nr art.: 206351 6/1,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 13 mm
Promień ostrza R1 1 mm
wysięg L1 z szyjką 21 mm
⌀ szyjki D1 5,5 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 0,037 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206351 6/1,0
EAN / GTIN 4045197542229

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527 i linia śrubowa 38°.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,005 mm.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka