{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Pro Inox | |
| ⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
| powłoka | AlCrN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Podziałka ostrzy | nierówny | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 22 mm | |
| Promień ostrza R1 | 2 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 9,7 mm | |
| długość całkowita L | 72 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Frez torusowy |
| Numer artykułu | 206348 10/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197859815 | |
| Numer producenta | 206348 10/2,0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |