Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 8/2,0 mm

Nr art.: 206345 8/2,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Inox
⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 16 mm
Promień ostrza R1 2 mm
wysięg L1 z szyjką 27 mm
⌀ szyjki D1 7,5 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206345 8/2,0
EAN / GTIN 4045197852045

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527.
Frez HPC z nową, wysokowydajną powłoką.
Zapewnia doskonałą wytrzymałość i optymalne wyniki skrawania w różnych stalach nierdzewnych.
do zastosowania przy dużych prędkościach skrawania, nadaje się także do TOOLOX®.

Zaleta:

wyższa odporność na utlenianie i twardość w podwyższonych temperaturach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka