Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy torusowe, czołowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Nr art.: 206278 12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206278 12
EAN / GTIN 4045197415073
Numer producenta 206278 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal < 55 HRC
H
95
Stal < 60 HRC
H
85
Stal < 67 HRC
H
45
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy czo��owych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w obróbce twardej w warunkach HPC / HSC. Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

ap maks. − należy bezwzględnie przestrzegać! Zalecane wartości (vc i fz) dotyczą ap maks..
Frezy należy eksploatować do granicznego zużycia - nie można ich ostrzyć ze względu na specjalną geometrię!