• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy torusowe, czołowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Nr art.: 206274 2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h9
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h9
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 20 stopni
kierunek dosuwu poziomy i ukośny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HA h6
Strategia skrawania HPC
wymiar ap maks. wierszy 0,15 mm
promień programowany 0,3 mm
długość ostrzy Lc 1,5 mm
wysięg L1 z szyjką 15 mm
⌀ szyjki D1 1,7 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,019 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frez torusowy czołowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206274 2
EAN / GTIN 4045197584533
Numer producenta 206274 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
135
Stal < 1400 N/mm²
P
125
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy czo��owych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w kompleksowej obróbce w warunkach HPC / HSC.
Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

ap maks. − należy bezwzględnie przestrzegać!
Zalecane wartości (vc i fz)
dotyczą ap maks..
Frezy należy eksploatować do granicznego zużycia - nie można ich ostrzyć ze względu na specjalną geometrię!