Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy torusowe, czołowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 3mm

Nr art.: 206272 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206272 3
EAN / GTIN 4045197584502
Numer producenta 206272 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
155
Stal < 900 N/mm²
P
145
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
130
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy czo��owych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w kompleksowej obróbce w warunkach HPC / HSC.
Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

ap maks. − należy bezwzględnie przestrzegać!
Zalecane wartości (vc i fz)
dotyczą ap maks..
Frezy należy eksploatować do granicznego zużycia - nie można ich ostrzyć ze względu na specjalną geometrię!