• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy torusowe VHM R1 0,3, DLC, ⌀ DC × L1: 3X6mm

Nr art.: 206044 3X6
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
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Frez do pogłębiania
Powłoka
DLC
Średnica skrawania Dc
3 mm
Długość skrawania Lc
4,5 mm
Długość całkowita L
50 mm
Średnica trzonka DS
4 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
2
Kąt pochylenia linii śrubowej
30 stopni
Długość wysięgu A
6 mm
Materiał skrawający
VHM
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,035 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00400105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h5
Długość chwytu LS
36 mm
Posuw na ząb – kopiowanie fz
0,035 mm
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Torusfräser R1 0,3, DLC
Tolerancja średnicy skrawania
tolerancja producenta
Górna odchyłka wymiaru
0 mm
Dolna odchyłka wymiaru
-0,005 mm
Średnica szyjki frezu D1
2,91 mm
frez typu ISO
Frezy torusowe trzpieniowe
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
2
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja promieniowa
Promień naroża R
0,3 mm
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
2
Posuw na ząb w
aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); O (inne)
Grupa zastosowań narzędzi
W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM/TAC
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej
0 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej
-0,005 mm
Długość użytkowa L1
6 mm
Długość funkcjonalna
4,5 mm
Maks. prędkość obrotowa
45 000 min-1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kopiowe; Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
żółty
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206044 3X6
EAN / GTIN 4045197915368
Numer producenta 206044 3X6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką DLC sp2 najnowszej generacji. Do wysokowydajnej i dokładnej obróbki stopów aluminium. Bardzo wąskie tolerancje zapewniają wysoką dokładność. Podwójnie zaszlifowana powierzchnia wklęsła z 2 łysinkami.Kąt odsadzenia α=16°.
Tolerancje:
  • Promień ostrzy: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
rowka pełnego: ap = 0,25 × D × korekta ap
Obcinanie: ap = 0,50 × D × korekta ap
Kopiowanie: ap = 0,25 × D × korekta ap
W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!
np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z