Brzeszczot mieczowy BIM uniw. 229 mm 2 szt.

Nr art.: 20597960R
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
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 2 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 229 mm
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20597960R
EAN / GTIN 082472205978
Numer producenta 20597960R
Numer L L51190 16
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • High-speed blasting along the cutting edge makes the blade more durable and break-resistant
  • Higher and thicker blade profile prevents the blade from bending during cutting and provides maximum control for even the heaviest demolition jobs

Zawartość:

2 pieces