{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Steel | |
| ⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| profil freza | NR | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
| Liczba zębów Z | 5 | |
| Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,4×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | HPC; TPC | |
| długość ostrzy Lc | 17 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 24 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 4,6 mm | |
| długość całkowita L | 62 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,25 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 205554 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197959928 | |
| Numer producenta | 205554 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |