{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Steel | |
| ⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| profil freza | NR | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
| Liczba zębów Z | 5 | |
| Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,4×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 11 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 19 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 3,7 mm | |
| długość całkowita L | 57 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 205551 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406111137 | |
| Numer producenta | 205551 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |