Frezy zgrubne z VHM krótkie HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Nr art.: 205486 6
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
169 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • profil freza: HR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
profil freza HR
Tolerancja ⌀ nominalnej d11
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 20 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 10 mm
długość całkowita L 54 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,4 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,03 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,033 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205486 6
EAN / GTIN 4045197555274
Numer producenta 205486 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
270
Al > 10% Si:
N
190
Stal < 500 N/mm²
P
115
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
95
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
żeliwo szare (sferoidalne)
K
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne podobne do DIN 6527.
Do wysokich szybkości posuwu, bardzo wysoka wydajność skrawania.
linia śrubowa 20°.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany nowy wyrób zamienny nr 205704.