Frezy zgrubne VHM HPC 14 mm

Nr art.: 205270 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • profil freza: WR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 14 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
profil freza WR
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 42 mm
wysięg L1 z szyjką 52 mm
⌀ szyjki D1 13 mm
długość całkowita L 99 mm
⌀ chwytu Ds 14 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,32 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,18 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,2 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 205270 14
EAN / GTIN 4062406122652

Tabela zastosowań

Al
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
80
CuZn
N
100
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej.
Specjalne zaszlifowanie do obróbki metali nieżelaznych.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka