Brzeszczot mieczowy BIM uniw. 305 mm 25 szt.

Nr art.: 20491B110R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Multi-Purpose
Rodzaj skrawania Uzębienie proste, szybko
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 25 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 305 mm
Materiał do obróbki drewno; z tworzywa sztucznego; metal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20491B110R
EAN / GTIN 082472204919
Numer producenta 20491B110R
Numer L L51190 26
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • High-speed blasting along the cutting edge makes the blade more durable and break-resistant
  • The patented T2™- Technology reduces cutting forces on each tooth and provides optimised chip evacuation for efficient cuts in a wide range of materials
  • In addition, T2™ Technology provides 2x longer life compared to previous model
  • Each saw blade features a unique configuration with aggressive tapered shank angle and tapered blade shape for hard-to-reach areas
  • Special design minimises friction and heat build-up when cutting the widest range of metal materials

Zawartość:

25 pieces