• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Combi holder for int/ext. cooling, Diameter 32 mm Follow-up article: (MNR) 228353

Nr art.: 204291
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
Numer artykułu 204291
EAN / GTIN 4069739365367
Numer producenta 17.BMT32DHAAS65
Numer L L31490 113596
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, BMT65, cylindrical mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 17.BMT32DHAAS65
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 96
  • Connection diameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Length of reach (LPR): 100 mm
  • Function length (WF): 72 mm
  • Shank size: BMT65
  • Interface size: Ø 32.0 (boring bar) mm
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling