• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

BIM reciprocating saw blade for pneumatic reciprocating saws 102x13x0,64 mm 5pcs

Nr art.: 20428432T
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
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 102 mm
Wysokość brzeszczotu 13 mm
Grubość arkusza 0,64 mm
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20428432T
EAN / GTIN 082472204285
Numer producenta 20428432T
Numer L L51190 278
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Bi-metal saw blades are flexible, shatterproof and thus last longer
  • For cutting with pneumatically operated saws
  • HSS teeth cut efficiently and last long

Zawartość:

5 pieces