{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej | |
| Liczba brzeszczotów | 5 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Bimetaliczny (BiM) | |
| Długość | 102 mm | |
| Wysokość brzeszczotu | 13 mm | |
| Grubość arkusza | 0,64 mm | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 20427424T | |
| EAN / GTIN | 082472204278 | |
| Numer producenta | 20427424T | |
| Numer L | L51190 86 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |