• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Nr art.: 204019 12
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
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 60 mm
Długość całkowita L 112 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji f8
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 67 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,08 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 60 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. szerokość natarcia ae 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Dokładność wyważenia G 2,5
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 7
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość funkcjonalna 112 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 204019 12
EAN / GTIN 4045197954237
Numer producenta 204019 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji wygładzania.
Specjalna geometria zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów.
Duża stabilność własna i cicha praca dzięki nierównemu podziałowi.
Do frezowania obiegowego jako operacji wygładzającej.
Bardzo długie ostrza zapewniają efektywną obróbkę wykańczającą.

Wskazówka:

Ostrzenie możliwe od ⌀ DC = 6 mm.
ae maks. = 0,05×D