{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy | |
| Kolor | niebieskie | |
| Liczba kół/rolek | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 250 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 60 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy taczkowy | |
| Nośność | 200 kg | |
| Długość płyty | 660 mm | |
| Szerokość płyty | 500 mm | |
| Szerokość | 730 mm | |
| Wysokość | 1 510 mm; 1 085 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2034 | |
| EAN / GTIN | 4017976420349 | |
| Numer producenta | 2034 | |
| Numer L | L90070 359 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |