Wózek do opon

Nr art.: 2033
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Część opisana, Niebieski enzians Rahmen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie; Czerwony
Materiał rura stalowa
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 200 kg
Długość płyty 575 mm
Szerokość płyty 885 mm
Szerokość 730 mm
Wysokość 1 000 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2033
EAN / GTIN 4017976020334
Numer producenta 2033
Numer L L90080 1090
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek do transportu opon, spawany z rur stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, z trwałym zabezpieczeniem powierzchni. Koła z oponami pneumatycznymi. Piasta na łożyskach rolkowych. Za pomocą uchwytów do rozwierania obsługiwanych za pomocą drążków można bezpośrednio podnosić lub odkładać stosy opon. Przeznaczone do opon o Ø od 450 do 750 mm. Możliwość zamontowania do 8 opon lub kół.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Szerokość łopaty (mm): 500-885
  • Głębokość kopania (mm): 575
  • Całkowita szerokość (mm): 730
  • Całkowita głębokość (mm): 1000
  • Całkowita wysokość (mm): 1510
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85
  • Wskazówka: dla opon o średnicy 450–750 mm