Frezy GARANT Master Alu z VHM do obróbki wykańczającej HPC, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 16mm

Nr art.: 203214 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Master Alu
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 50,3 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Klasa tolerancji h6
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 16 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji h6
Średnica szyjki 15,5 mm
Kształt szyjki kształt cylindryczny
Długość skrawania 68 mm
Długość bijaka 68 mm
Długość ramienia 0 mm
Frez typu ISO J
Dokładność wyważenia G 2,5 mit HA
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Kąt zagłębiania 0 stopni
Głębokość zanurzania, maks. 0 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 7
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 7
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Skok linii śrubowej 40 mm
Liczba wersji narożnych 1
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu poziomo
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 78 mm
Długość użytkowa 74 mm
Długość całkowita 125 mm
Długość funkcjonalna 78 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 351 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); frezowanie narożników
Pierścień kolorowy żółty
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203214 16
EAN / GTIN 4067263100409
Numer producenta 203214 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
380
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
320
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
260
PE-HD
N
220
PA 66
N
250
PEEK
N
220
PF 31
N
200
Cu
N
160
CuZn
N
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do precyzyjnej obróbki wykańczającej.Geometria krawędzi skrawającej zoptymalizowana pod kątem niskich dosuwów i doskonałej jakości powierzchni. Duża sztywność i spokojna praca dzięki zmiennej podziałce.

Zastosowanie:

Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.

Wskazówka:

Optymalne efekty obróbki w połączeniu z oprawkami precyzyjnymi do tulejek zaciskowych GARANT HiRunER, oprawkami hydraulicznymi GARANT Master Chuck oraz uchwytami stożkowymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie