{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość chwytu | 49 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 6 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,011 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P,M,K | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | NR | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM ALCRN | |
| Powłoka | AlCrN | |
| Średnica skrawania | 16 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | f8 | |
| Średnica szyjki | 15,8 mm | |
| Długość skrawania | 48 mm | |
| Długość bijaka | 48 mm | |
| Długość ramienia | 55 mm | |
| Frez typu ISO | G | |
| Tylny kat natarcia | 37 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 7 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 7 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 37 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 66,7 mm | |
| Liczba wersji narożnych | 2 | |
| Narożnik/krawędź | 1; 2 | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,32 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Maks. kąt łuku skrawania | 30,68 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 59 mm | |
| Długość użytkowa | 55 mm | |
| Długość całkowita | 108 mm | |
| Długość funkcjonalna | 108 mm | |
| Masa | 278 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | frezowanie narożników | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Strategia skrawania | TPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,32 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 48 mm |
| Numer artykułu | 203106 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197954077 | |
| Numer producenta | 203106 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |