Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Nr art.: 203093 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 37 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania 5 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji f8
Średnica szyjki 5 mm
Kształt szyjki kształt cylindryczny
Długość skrawania 20 mm
Długość bijaka 20 mm
Długość ramienia 20 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Tylny kat natarcia 37 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 5
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 5
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 37 stopni
Liczba wersji narożnych 1
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Maks. kąt łuku skrawania 25,84 stopni
Liczba łamaczy wiórów 2
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 20 mm
Długość całkowita 66 mm
Długość funkcjonalna 20 mm
Masa 21 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki frezowanie narożników
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania TPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Maks. głębokość cięcia 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203093 5
EAN / GTIN 4045197953919
Numer producenta 203093 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
340
Stal < 900 N/mm²
P
300
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
220
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy opracowane specjalnie do zastosowania w obszarze TPC.
Wzmocniony rdzeń.
Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Przestawione łamacze wiórów do kontrolowanego łamania wiórów.

Wskazówka:

ae maks. = 0,05×D do obróbki TPC.
hmax: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi. Do operacji wykańczających zalecamy nr 204016, 204018 i 204019.
Produkt następczy do nr 203090.