• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, f8 DC: 20mm

Nr art.: 203091 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Średnica skrawania Dc 20 mm
Długość skrawania Lc 100 mm
Długość całkowita L 160 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 37 stopni
Klasa tolerancji f8
Maks. głębokość cięcia L2 100 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,4 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 109 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Długość chwytu LS 51 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Długość bijaka L3 100 mm
frez typu ISO N
Dokładność wyważenia G 2,5 mit HB
Tylny kat natarcia 37 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 19,95 stopni
Liczba łamaczy wiórów 5
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 100 mm
Długość funkcjonalna 100 mm
Masa 535 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203091 20
EAN / GTIN 4045197814449
Numer producenta 203091 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
350
Stal < 750 N/mm²
P
310
Stal < 900 N/mm²
P
270
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalnie zaprojektowany do zastosowań TPC frez wysokowydajny uniwersalny. Wzmocniony rdzeń. Przestawiony łamacz wiórów. Zoptymalizowana wytrzymałość na złamanie przy zginaniu dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Wskazówka:

hmaks.: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,03×D do obróbki TPC.