• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Nr art.: 203073 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiSi
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość skrawania Lc 48 mm
Długość całkowita L 110 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 42 stopni
Klasa tolerancji e8
Promień naroża R 0,3 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 58 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,09 mm; 0,05 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 16 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,07 mm; 0,04 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01601005
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 16
Długość chwytu LS 51,3 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Uni
Oznaczenie producenta GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P,K,M
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 15,5 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 58 mm
Długość funkcjonalna 86 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 308 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,3 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203073 16
EAN / GTIN 4067263092049
Numer producenta 203073 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Doobróbki zgrubnej i wykańczającejw pełnym materiale do 1,5×D, spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu. Mniejsze siły skrawania i lepsza jakość powierzchni dziękilinii śrubowej 45°.

Zaleta:

  • Bardzo niski poziom wibracji przy pracy.
  • Specjalny kształt rowka, duże rowki wiórowe.
  • Specjalnie dopasowane zaokrąglenie krawędzi.
  • Substrat zoptymalizowany pod kątem twardości i odporności na obciążenia dynamiczne.