Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy z VHM GARANT Master INOX M HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Nr art.: 202989 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202989 6
EAN / GTIN 4062406244996
Numer producenta 202989 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy HPC z nową powłoką wysokowydajną zapewniają doskonałą wytrzymałość i optymalną wydajność skrawania w różnych stalach nierdzewnych. Stosowanie z wysokimi prędkościami skrawania, np. w stalach dupleksowych.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 203009.