{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | H | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
| Podziałka ostrzy | nierówny | |
| kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu; 0,1×D | |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | MTC; TPC | |
| długość ostrzy Lc | 18 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 5,5 mm | |
| długość całkowita L | 62 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| Zaokrąglenie naroży rv | 0,1 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 60 HRC | 0,015 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC | 0,02 mm | |
| pierścień barwny | czerwone | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 202981 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406245450 | |
| Numer producenta | 202981 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |