• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne VHM MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Nr art.: 202979 16
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
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość skrawania Lc 36 mm
Długość całkowita L 92 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji f8
Promień naroża R 0,3 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,045 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 16 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 36 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,15×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Schruppfräser
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 15 mm
Długość ramienia 40 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Kod kształtu, specyficzny dla producenta H
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 36,87 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Stal < 60 HRC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 238 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,02 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202979 16
EAN / GTIN 4062406245412
Numer producenta 202979 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
115
Stal < 1400 N/mm²
P
115
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
30
Stal < 65 HRC
H
25
Stal < 67 HRC
H
20
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Siła skrawania znacznie zmniejszona dzięki linii śrubowej o kącie 45°.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Wskazówka:

Przy obróbce materiałów > 55 HRC zalecamy zmniejszyć głębokość dosuwu do ap = 0,25×D...0,5×D.