Frezy zgrubne z VHM ISO H55 HPC/TPC 4 mm

Nr art.: 202970 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka TiSiN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,1×D; 0,15×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC; TPC
długość ostrzy Lc 11 mm
wysięg L1 z szyjką 18 mm
⌀ szyjki D1 3,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,1 mm
Posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 55 HRC 0,008 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 55 HRC 0,02 mm
pierścień barwny czerwony
Rodzaj produktu Głowice kątowe 90°

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202970 4
EAN / GTIN 4067263743057

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
115
Stal < 50 HRC
H
70
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
30
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki stali w obszarze przejściowym grup materiałów ISO P i H. Specjalnie opracowane do materiałów stalowych o wytrzymałości na rozciąganie 1000–1500 N/mm2 i do hartowanych materiałów stalowych do HRC 55. Substrat o drobnym ziarnie i powłoka dopasowane w celu zapewnienia maksymalnej trwałości i niezawodności procesu. Miękkie cięcie dzięki spirali 45°.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka