• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HB, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 6mm

Nr art.: 202510 6
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
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
6 mm
Długość skrawania Lc
16 mm
Długość całkowita L
57 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Klasa tolerancji
e8
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
21 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,03 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,025 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00601005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
36 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Fräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
5,8 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Posuw na ząb w
aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); O (inne)
Grupa zastosowań narzędzi
W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
21 mm
Masa
20 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
DIN 6527
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
żółty
Rodzaj produktu
frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202510 6
EAN / GTIN 4045197117229
Numer producenta 202510 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo ostre krawędzie skrawające. 
Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.