{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 25 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | AlCrN | |
| Średnica skrawania | 1,5 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,008 mm | |
| Średnica szyjki | 0 mm | |
| Długość skrawania | 4 mm | |
| Długość bijaka | 4 mm | |
| Długość ramienia | 13 mm | |
| Frez typu ISO | L | |
| Tylny kat natarcia | 1 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 5 stopni | |
| Kąt zagłębiania | 0 stopni | |
| Głębokość zanurzania, maks. | 0 mm | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 3 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 4,71 mm | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| Narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0 mm | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 14 mm | |
| Długość całkowita | 38 mm | |
| Długość funkcjonalna | 4 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 45 000 min-1 | |
| Masa | 16 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Litera określająca kształt numer normy | K | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych); Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni); frezowanie narożników | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 3 mm; 2,25 mm |
| Numer artykułu | 202391 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406270766 | |
| Numer producenta | 202391 1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |