• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm

Nr art.: 202305 10
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
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlCrN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 14 mm
Długość całkowita L 66 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji e8
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 24 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,09 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 10 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 14 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,06 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 42 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 9,8 mm
Długość ramienia 24 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Posuw na ząb w stal < 750 N/mm2
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 24 mm
Długość funkcjonalna 46 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202305 10
EAN / GTIN 4045197931504
Numer producenta 202305 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do wymagań DIN 6527.
Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.

Wskazówka:

Produkt następca nr 202210.