Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 0,2mm

Nr art.: 202289 0,2
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
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 0,2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 0,6 mm
długość całkowita L 38 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,002 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,003 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202289 0,2
EAN / GTIN 4062406271015
Numer producenta 202289 0,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
290
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo krótkie ostrze zapewnia maksymalną stabilność. Długość chwytu wg DIN dla lepszego podparcia elementu w uchwycie. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa trwałość narzędzia.
Narzędzie do obróbki uniwersalnej.

Wskazówka:

Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.
kształt HB:zamawia się, podając nr202291.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie