{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| Średnica skrawania Dc | 4 mm | |
| Długość skrawania Lc | 7 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 40 stopni | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Promień naroża R | 0,03 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,02 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 4 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 7 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL006000105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36,9 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Titan | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Titan VHM-Mini-Fräser | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | tytan > 850 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 9 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 45 000 min-1 | |
| Masa | 17 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | Różowy | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,03 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie |
| Numer artykułu | 202287 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406270957 | |
| Numer producenta | 202287 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |