• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM TPC, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 10mm

Nr art.: 202283 10
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 51 mm
Długość całkowita L 104 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji h6
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 60 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 51 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser TPC
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 9,2 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
maks. kąt łuku skrawania 36,87 stopni
Liczba łamaczy wiórów 2
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 60 mm
Masa 99 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202283 10
EAN / GTIN 4045197977243
Numer producenta 202283 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
130
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
85
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb Sandwich
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaniem mimośrodowym. Z dodatkowo wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów w materiałach aluminiowych skrawanych podłużnie.
Z podwójnym rozdzielaczem wiórów zapewniającym modelowe tworzenie się wiórów.

Wskazówka:

ae maks. = 0,1×D do obróbki TPC.
hmaks.: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.