• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 4,5mm

Nr art.: 202280 4,5
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
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 4,5 mm
Długość skrawania Lc 13 mm
Długość całkowita L 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji e8
Maks. głębokość cięcia L2 13 mm; 4,5 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 21 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 4,3 mm
Długość bijaka L3 13 mm
frez typu ISO N
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
kąt zagłębiania 0 stopni
Głębokość zanurzania, maks. ap 0 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 19 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202280 4,5
EAN / GTIN 4045197116338
Numer producenta 202280 4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowane mimośrodowo.
Długości zbliżone do DIN 6527 - wykonanie długie.
Tolerancja: Wielkość ⌀ nom. DC = e8.