{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 5,5 mm | |
| powłoka | AlCrN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
| Liczba zębów Z | 3 | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu | |
| chwyt | HB z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 8 mm | |
| długość całkowita L | 45 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| kształt chwytu | HB | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 202260 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197863782 | |
| Numer producenta | 202260 5,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |