• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy trzpieniowe VHM MTC, bez powłoki, ⌀ DC: 9,5mm

Nr art.: 202243 9,5
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
Strategia skrawania MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 9,5 mm
Długość skrawania Lc 22 mm
Długość całkowita L 72 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji h6
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 30 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 9,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 22 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Fräser MTC, unbeschichtet
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 8,9 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 29,845 mm
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 22 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Masa 81,99 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,06 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202243 9,5
EAN / GTIN 4062406127459
Numer producenta 202243 9,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Al > 10% Si:
N
120
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaniem mimośrodowym i wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
Długości zbliżone do DIN 6527.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.