Frezy trzpieniowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 0,5mm

Nr art.: 201648 0,5
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
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Średnica skrawania Dc 0,5 mm
Długość skrawania Lc 1,3 mm
Długość całkowita L 40 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 35 stopni
Maks. głębokość cięcia L2 0,25 mm; 1,3 mm
Szerokość sfazowania naroży 0 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 15 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400105
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 0040
Długość chwytu LS 32 mm
Wykonanie chwytu HA
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Długość bijaka L3 1,3 mm
Długość ramienia 1,3 mm
frez typu ISO H
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201648 0,5
EAN / GTIN 4045197641410
Numer producenta 201648 0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 60 HRC
H
60
Stal < 65 HRC
H
50
Stal < 67 HRC
H
40
Stal < 70 HRC
H
35
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo 70: specjalne podłoże z VHM o szczególnie dużym naprężeniu niszczącym i jednocześnie doskonałej odporności na ścieranie, co zapewnia optymalną niezawodność procesu obróbki. Nowa, nanokrystaliczna powłoka High-Tech do frezowania twardych materiałów, o twardości do 70 HRC. Szczególnie przydatne do obróbki ciągłej w budowie narzędzi i form. Wielkość 0,5 - 5: kąt odsadzenia α = 15 °.

Zastosowanie:

Optymalnie do obróbki materiałów hartowanych o twardości od 60 HRC do 70 HRC.

Wskazówka:

fz do ap = 0,05×D.