Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy z VHM GARANT Master Steel, TiAlN, ⌀ DC: 1mm

Nr art.: 201646 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Średnica skrawania Dc 1 mm
Długość skrawania Lc 3 mm
Długość całkowita L 38 mm
Średnica trzonka DS 3 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Klasa tolerancji f8
Maks. głębokość cięcia L2 1 mm; 3 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,025 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 10 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wielkość uchwytu 0030
Długość chwytu LS 28 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,006 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 0,97 mm
Długość bijaka L3 3 mm
Długość ramienia 5 mm
frez typu ISO J
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 3 mm
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201646 1
EAN / GTIN 4062406297824
Numer producenta 201646 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowanie mimośrodowe zwiększa stabilność ostrzy.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Zaleta:

Zoptymalizowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 201645.