Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy trzpieniowe VHM HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Nr art.: 201644 16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201644 16
Numer producenta 201644 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Podwójnie zeszlifowany szlif 2-fazowy wklęsły do stosowania w obszarze HPC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka