Wózek przechylny do beczek

Nr art.: 2015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2015
EAN / GTIN 4017976820156
Numer producenta 2015
Numer L L90080 750
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Do przechowywania i opróżniania 200-litrowych beczek stalowych. Konstrukcja z rur stalowych, skręcona, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Pas napinający do zabezpieczania beczek. Pełnowartościowy wywrotnik do beczek z dźwignią, przejezdny. Z rolkami do obracania beczek. Podnoszenie beczek bez użycia urządzenia podnoszącego poprzez przechylenie za pomocą dźwigni. 2 koła skrętne o wymiarach 125 x 38 mm oraz 2 koła o wymiarach 150 x 42 mm. Blokady na kołach skrętnych Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.: 900 x 615 x 600 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Całkowita szerokość (mm): 615
  • Całkowita wysokość (mm): 600
  • Opony: Poliamid
  • Rozmiar koła (mm): 150 x 40, 125 x 38