Hacksaw blades 18 ZPZ V218 HE 10pcs

Nr art.: 20144V218HE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta V218 HE
Liczba zębów na cal 18
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły kabłąkowej
Liczba brzeszczotów 10 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 300 mm
Wysokość brzeszczotu 13 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20144V218HE
EAN / GTIN 082472201444
Numer producenta 20144V218HE
Numer L L51190 183
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • T2™ Technology: A revolutionary new blade design with up to 100% longer life compared to the previous generation of LENOX® reciprocating saw blades.
  • Break Resistant: Bi-metal construction with 5% cobalt, allows the blades to flex and be flexible without breaking with excellent cutting performance.
  • Blade Dimensions: 300 x 13 mm