{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | AlCrN | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 2 | |
| Średnica skrawania Dc | 0,9 mm | |
| Długość skrawania Lc | 2,5 mm | |
| Długość całkowita L | 38 mm | |
| Średnica trzonka DS | 3 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 2,5 mm; 0,45 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 10 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 29,78 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Długość bijaka L3 | 2,5 mm | |
| Długość ramienia | 4,3 mm | |
| frez typu ISO | N | |
| Tylny kat natarcia | 6 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 3 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | ostre krawędzie | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 0 mm | |
| Masa | 3,3 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm |
| Numer artykułu | 201308 0,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197863126 | |
| Numer producenta | 201308 0,9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |