Frezy trzpieniowe VHM, bez powłoki, ⌀ h10 DC: 2mm

Nr art.: 201040 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
218 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00300105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0030 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 3 mm
Długość chwytu 37 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 6 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,006 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 2 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji h10
Średnica szyjki 2 mm
Długość skrawania 8 mm
Długość bijaka 8 mm
Frez typu ISO L
Tylny kat natarcia 10 stopni
Kąt natarcia bocznego 10 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 1
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 1
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Skok linii śrubowej 30 mm
Liczba wersji narożnych 1
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 16 mm
Długość użytkowa 9,5 mm
Długość całkowita 50 mm
Długość funkcjonalna 16 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 4 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie rowków; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 1 mm; 8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201040 2
EAN / GTIN 4045197111845
Numer producenta 201040 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Duża przestrzeń na wióry zapewnia ich właściwe odprowadzanie.
specjalna geometria do obróbki aluminium.

Zastosowanie:

zwłaszcza do frezowania aluminium,
wcinania i frezowania obrysu.